Primer hard PVC 1C liquid plastic
Primer hard PVC 1C liquid plastic
Ürün no. 0838892540
EAN 4065746644426
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 600 ml |
Renk | Gri |
Kimyasal baz | Akrilat polimer çözelti |
Çözücü içermez | Hayır |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 10 - 30 °C |
En az ne kadar sonra üzerinde başka işlemler yapılabileceği | 40 dak |
Üzerinde başka işlemler yapılabilme koşulları | 20°C'de |
İçerik ağırlığı | 0,6 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!