Primer hard PVC 1C liquid plastic
Primer hard PVC 1C liquid plastic
Art.-nr. 0838892540
EAN 4065746644426
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Inhoud | 600 ml |
Kleur | Grijs |
Chemische basis | Acrylaatpolymeerdispersie |
Oplosmiddelvrij | Nee |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 10 tot 30 °C |
Verder bewerkbaar na minimaal | 40 min |
Voorwaarde verder bewerken | bij 20 °C |
Gewicht inhoud | 0,6 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!