Primer hard PVC 1C liquid plastic
Primer hard PVC 1C liquid plastic
Cod. art. 0838892540
EAN 4065746644426
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 600 ml |
Colore | Grigio |
Base chimica | Dispersione di polimero acrilato |
Senza solventi | No |
Temperatura di lavorazione min/max | 10 a 30 °C |
Ulteriore lavorazione consentita dopo min | 40 min |
Condizioni per ulteriore lavorazione | a 20°C |
Peso contenuto | 0,6 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.