Primer hard PVC 1C liquid plastic
Primer hard PVC 1C liquid plastic
Cikksz. 0838892540
EAN 4065746644426
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 600 ml |
Szín | Szürke |
Kémiai bázis | Akrilát-polimer diszperzió |
Oldószermentes | Nem |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 10 eddig: 30 °C |
Újrafeldolgozhatóság min. ennyi idő után: | 40 perc |
Újrafeldolgozási feltétel | 20 °C-on |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 0,6 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!