Primer hard PVC 1C liquid plastic
Primer hard PVC 1C liquid plastic
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Obsah balení | 600 ml |
Barva | Šedá |
Chemická báze | Akrylátová polymerová disperze |
Neobsahuje rozpouštědla | Ne |
Min./max. teplota zpracování | 10 až 30 °C |
Možnost dalšího zpracování po min. | 40 min |
Podmínky pro další zpracování | při 20°C |
Hmotnost obsahu | 0,6 kg |