Primer for polykarbonat
PC-heftforbedrer,
PC PRIMER 250ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Bredstråleforstøvning
- Høy lakkeringseffekt
- Kontinuerlig forstøvningstrykk helt til boksen er helt tom
- Profesjonelle lakkeringsresultater
Dataark(X)
Fargeløs 1K primer for polykarbonatbillykter.
Trinn 1: Forhåndsbehandling av frontlykter i polykarbonat
- Rengjøring
- Tørrsliping
- Våtsliping
- Kontroller (om mer arbeid er nødvendig)
Trinn 2: Bruk av grunning
- Masker baksiden av frontlyktene
- Rengjør de pussede delene
- Rengjør frontlyktene med en støvbindende klut og Aqua silikonfjerner
- Rist boksen grundig i 2 minutter og utfør en spraytest
- Påfør PC-grunning i 1,5 sprøyteomganger og la den avdampe i 40 minutter ved 20 °C
Trinn 3: Bruk av klarlakk
- For å oppnå en beskyttende effekt lakkeres frontlyktene med Rapid 2C klarlakk (art. 5867 000 124)
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.