Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Primer, flat roof coating

Primer, flat roof coating

Varunr. 0838892556
EAN-nummer 4053479379814
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
Solvent-based 1-component primer for PVC substrates
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehåll

1000 ml

Färg

Färglös

Kemisk bas

Polyuretan

Viskositet/konsistens

Vätska

Lösningsmedelsfri

Nr

Min./max. bearbetningstemperatur

10 till 35 °C

Kan bearbetas ytterligare efter min.

20 min

Ytterligare bearbetningsförhållanden

vid 20 °C

Innehållets vikt

1,2 kg

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information