Primer epossidico a 2 componenti
Primer epossidico bicomponente
Cod. art. 5866104105
EAN 4047376455092
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata protezione contro la corrosione
- Adatta per applicazioni elettrostatiche
- Eccellente resistenza chimica e meccanica
- Utilizzabile a scopo di isolamento su superfici termoplastiche
- Contenuto massimo ammissibile di VOC: 540 g/l per categoria di prodotto 2 (e) dell'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV). Contenuto max di VOC: 565 g/l
- Contenuto solido del materiale di base in %: 69,8
- Colori disponibili: FC 0006 = grigio chiaro
Pretrattare la superficie nel modo idoneo, in base alla tipologia. Non adatto per i rivestimenti a polvere (temperature troppo alte)
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile come primer di alta qualità nella costruzione di macchinari e imbarcazioni, nell'agricoltura e per i trasportatori chimici. Primer ideale per strutture in alluminio, ad esempio nel settore degli autobus, in quanto può essere rivestito con stucco. Superfici: Dopo l'indurimento, è possibile rivestire con stucchi in poliestere superfici verniciate, lamiera d'acciaio nuda e superfici stuccate. Possibilità di rilavorazione sigillanti PU, ad esempio Bond+Seal Può essere riverniciato con tutte le vernici disponibili in commercio. Colori disponibili: FC 0006 = grigio chiaro
Miscela in peso: 5:1 con indurente epossidico con diluente universale. Regolare la diluizione in base allo spessore del rivestimento, fino al 25% del volume. Utensili: Pennello, rullo, pistola a spruzzo, dimensioni minime dell'ugello 1,6 mm
Verniciabile con tutti i prodotti monocomponente e bicomponente, non prima di 1 ora ed entro 24 ore, poiché la levigatura deve essere ripetuta dopo 24 ore.
Peso contenuto | 5 kg |
Base chimica | 2-metossi-1-metiletilacetato |
Colori disponibili | FC 0006 |
Colore | Grigio luce |
Resa (area) | 4 m² |
Condizioni per tempo di essiccazione | a 20°C |
Temperatura di lavorazione max | 30 °C |
Densità | 1,556 g/cm³ |
Resistenza temperatura max | 150 °C |
Resistenza termica max temporanea | 180 °C |
Condizioni di densità | a 20°C |
Concentrazione VOC (CH) | 540 g/l |
Temperatura di lavorazione min | 10 °C |
Proporzione di solidi min | 68 % |
Proporzione di solidi max | 72 % |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi |
| Applicazione: | ||||
| Pressione [bar] | Ugello [mm] | Passate di spray | Diluente | |
| Serbatoio aria/flusso | 4 | 1,5-1,8 | 2-3 | 5-15% |
| HVLP | 2,5-3 | 1,5-1,8 | 2-4 | 5-15% |
| A pennello/a rullo | 0-5% | |||
| Senza aria | 120-150 | 0,28-33 | 1-2 | 5-10% |
| Asciugatura: | ||||
| fuori polvere | asciugatura al tatto | pronto per l'assemblaggio | sovraverniciabile | |
| Temperatura dell'oggetto 20 °C | 45-55 min | 4-5 ore | 10-12 ore | 1 ora |
| Temperatura dell'oggetto 60 °C | 45 min | |||
Pretrattamento del materiale di supporto: Ferro, acciaio: pulire, carteggiare se necessario (rimuovere ruggine, incrostazioni, residui di laminazione) e sgrassare con un prodotto per la rimozione del silicone, art. n. 0893 222… Zinco: lavaggio con agente a base di ammoniaca (detergente zinco n. 0893 460 100) Alluminio: pulire, carteggiare e sgrassare con un prodotto per la rimozione del silicone, art. n. 0893 222… | ||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.