Primer connection 1C liquid plastic
Primer connection 1C liquid plastic
Art.-nr. 0838892541
EAN 4065746644419
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Inhoud | 500 ml |
Kleur | Oranjebruin, vergelijkbaar met RAL 8023 |
Chemische basis | 0 - Niet van toepassing |
Oplosmiddelvrij | Nee |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 30 °C |
Verder bewerkbaar na minimaal | 25 min |
Voorwaarde verder bewerken | bij 20 °C |
Gewicht inhoud | 500 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!