Primer connection 1C liquid plastic
Primer connection 1C liquid plastic
Cod. art. 0838892541
EAN 4065746644419
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 500 ml |
Colore | Marrone arancio, simile a RAL 8023 |
Senza solventi | No |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 30 °C |
Ulteriore lavorazione consentita dopo min | 25 min |
Condizioni per ulteriore lavorazione | a 20°C |
Peso contenuto | 500 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.