Primer connection 1C liquid plastic
Primer connection 1C liquid plastic
Cikksz. 0838892541
EAN 4065746644419
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 500 ml |
Szín | Narancsbarna, RAL 8023-hez hasonló |
Oldószermentes | Nem |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Újrafeldolgozhatóság min. ennyi idő után: | 25 perc |
Újrafeldolgozási feltétel | 20 °C-on |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 500 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!