Primer connection 1C liquid plastic
Primer connection 1C liquid plastic
Art. N° 0838892541
EAN 4065746644419
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 500 ml |
Couleur | Brun orangé, similaire à RAL 8023 |
Sans solvant | Non |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Traitement supplémentaire possible après min. | 25 min |
Conditions de traitement supplémentaire | à 20°C |
Poids net | 500 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!