Primer coat waterproofing system
Primer coat waterproofing system
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Innehåll | 10 l |
Kemisk bas | Polymer/silikat |
Densitet | 1,03 g/cm³ |
Min. bearbetningstemperatur | 5 °C |
Max. bearbetningstemperatur | 30 °C |
Min./max. yttemperatur | 5 till 30 °C |
Min. ytbehandlings temperatur | 5 °C |
Max. ytbearbetningstemperatur | 30 °C |
Min./max. bearbetningstemperatur | 5 till 30 °C |
Appliceringskvantitet i vikt/område | 0.13 kg/m² |
Appliceringskvantitet i vikt/område/villkor | 0,13 kg/m² / med absorberande ytor, t.ex. luftad betong: dubbelt skikt |
Villkor för appliceringskvantitet | med absorberande ytor, t.ex. luftad betong: dubbelt skikt |
pH-värde | 11,5 |
Viskositet | 175 mPas |
Ytterligare bearbetningsförhållanden | bituminöst material |
Kan bearbetas ytterligare efter | 12 h |
Lösningsmedelsfri | Ja |
Ytterligare artiklar | Universalborste, art.nr. 0693009... |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!