Primer, byggverkstetting
Primer, byggverkstetting
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1698582.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/43148.jpg)
Dataark(X)
Innhold | 10 l |
Kjemisk base | Polymer/silikat |
Tetthet | 1,03 g/cm³ |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 30 °C |
Min./maks. overflatetemperatur | 5 til 30 °C |
Min. overflatetemperatur | 5 °C |
Maks. overflatetemperatur | 30 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 30 °C |
Påføringsmengde i vekt/område | 0.13 kg/m² |
Påføringsmengde i vekt/område/betingelser | 0,13 kg/m² / med absorberende overflater, f.eks. lettbetong: dobbelt belegg |
Betingelser for påføringsmengde | med absorberende overflater, f.eks. lettbetong: dobbelt belegg |
pH-verdi | 11,5 |
Viskositet | 175 mPas |
Bearbeidingingsbetingelser | bitumenholdig materiale |
Bearbeidbar etter | 12 h |
Løsemiddelfri | Ja |
Tilleggsartikler | Universalbørste art. nr. 0693009 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.