Primer bitumen 1C liquid plastic
Primer bitumen 1C liquid plastic
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Innehåll | 5 l |
Färg | Vit |
Kemisk bas | Akrylpolymerspridning |
Lösningsmedelsfri | Ja |
Min./max. bearbetningstemperatur | 10 till 40 °C |
Kan bearbetas ytterligare efter min. | 3 h |
Ytterligare bearbetningsförhållanden | vid 20 °C |
Innehållets vikt | 5 kg |