Primer bitumen 1C liquid plastic
Primer bitumen 1C liquid plastic
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 5 l |
Farge | Hvit |
Kjemisk base | Akrylat-polymerdispersjon |
Løsemiddelfri | Ja |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 10 til 40 °C |
Bearbeidbar etter min. | 3 h |
Bearbeidingingsbetingelser | ved 20 °C |
Vekt av innhold | 5 kg |