Primer bitumen 1C liquid plastic
Primer bitumen 1C liquid plastic
Art.-nr. 0838892559
EAN 4065746644143
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Inhoud | 5 l |
Kleur | Wit |
Chemische basis | Acrylaatpolymeerdispersie |
Oplosmiddelvrij | Ja |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 10 tot 40 °C |
Verder bewerkbaar na minimaal | 3 h |
Voorwaarde verder bewerken | bij 20 °C |
Gewicht inhoud | 5 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!