Primer bitumen 1C liquid plastic
Primer bitumen 1C liquid plastic
Cod. art. 0838892559
EAN 4065746644143
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 5 l |
Colore | Bianco |
Base chimica | Dispersione di polimero acrilato |
Senza solventi | Sì |
Temperatura di lavorazione min/max | 10 a 40 °C |
Ulteriore lavorazione consentita dopo min | 3 h |
Condizioni per ulteriore lavorazione | a 20°C |
Peso contenuto | 5 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.