Primer bitumen 1C liquid plastic
Primer bitumen 1C liquid plastic
Art. N° 0838892559
EAN 4065746644143
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 5 L |
Couleur | Blanc |
Base chimique | Dispersion polymère d'acrylate |
Sans solvant | Oui |
Température de mise en œuvre min./max | 10 jusqu'à 40 °C |
Traitement supplémentaire possible après min. | 3 h |
Conditions de traitement supplémentaire | à 20°C |
Poids net | 5 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!