Primer bitumen 1C liquid plastic
Primer bitumen 1C liquid plastic
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Obsah balení | 5 l |
Barva | Bílá |
Chemická báze | Akrylátová polymerová disperze |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Min./max. teplota zpracování | 10 až 40 °C |
Možnost dalšího zpracování po min. | 3 h |
Podmínky pro další zpracování | při 20°C |
Hmotnost obsahu | 5 kg |