Primer-base intonaco
Primer-base intonaco
Cod. art. 089054515
EAN 4052703551446
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Base chimica | Dispersione di acrilato |
Colore | Bianco |
Densità | 1,65 g/cm³ |
Valore pH | 11 |
Granulosità | 0,5 mm |
Condizioni per applicazione | asciutto |
Tempo di essiccazione | 8 h |
Condizioni per tempo di essiccazione | a 20°C |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione superficie min | 5 °C |
Senza solventi | Sì |
Concentrazione VOC (CH) | 1 g/l |
Quantità di applicazione min in peso/superficie | 350 g/m² |
Quantità di applicazione max in peso/superficie | 400 g/m² |
Peso contenuto | 15 kg |
Contenitore | Secchio |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | stoccaggio in ambiente fresco e al riparo dal gelo, nel contenitore originale sigillato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.