Primer ai fosfati di zinco Primer monocomponente all'acqua
Primer fosfati di zinco, aqua primer monocompon
Cod. art. 5866107103
EAN 4047376455207
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Basso contenuto di solventi
Protezione elevata contro la corrosione
Eccellente resistenza chimica e meccanica
Eccellente adesività
Contenuto massimo ammissibile di VOC:
- 140 g/l per categoria di prodotto 1 (i) ChemVOC FarbV e 540 g/l per categoria di prodotto 2 (c) ChemVOC FarbV
- Contenuto max di VOC: 540 g/l
Contenuto solido del materiale di base in %: 51,9
Importante:
Inserire solo il codice del colore (ad es. FC 0006). Le informazioni come il codice RAL o testi quali "RAL 5010, per favore" vengono riconosciuti dal sistema come errori.
Pretrattare la superficie nel modo idoneo, in base alla tipologia
Caratteristiche tecniche(X)
- Come primer anticorrosione e fondo intermedio su acciaio, acciaio fuso e lamiere in acciaio, ad esempio telai di veicoli, strutture metalliche, strutture a ponte, serbatoi in metallo, ecc.
- Superfici verniciate
- Lamiere in acciaio nudo
- Superfici rivestite
- Non può essere riempito con fondi al poliestere
- Può essere lavorato in abbinamento ai sigillanti in PU quali il sigillante Incolla + Sigilla
- Può essere verniciato con tutti i sistemi di verniciatura tradizionali monocomponente e bicomponente
- Non adatto per i rivestimenti a polvere (temperature troppo alte)
- Colori disponibili: FC 0002 = beige
- Regolare la diluizione in base allo spessore del rivestimento, 2–7% di acqua
- Pennello, rullo, pistola a spruzzo, dimensioni minime dell'ugello 1,4 mm
Peso contenuto | 3 kg |
Base chimica | Ibrido di poliestere acrilico |
Colori disponibili | FC 0002 |
Colore | Beige |
Tempo di essiccazione | 25 min |
Condizioni per tempo di essiccazione | a 20°C |
Densità | 1,219 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Concentrazione VOC (CH) | 128,4 g/l |
Temperatura di lavorazione min | 10 °C |
Proporzione di solidi min | 53 % |
Concentrazione VOC max | 540 g/l |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.