Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Primer EURASOL® AdhesionPlus SK

Primer EURASOL Haftplus SK

Cod. art. 0893992715

EAN 4046777920024

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Primer EURASOL® AdhesionPlus SK

Cod. art. 0893992715
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
Primer privo di solventi per una migliore adesione di Eurasol®, nastri adesivi butilici e bituminosi a superfici minerali e assorbenti.

Aumenta notevolmente la forza adesiva grazie alla formula autoadesiva


Le superfici fibrose e porose sono rinforzate per permettere la successiva applicazione del nastro adesivo.



Rispetta l'ambiente ed è semplice da utilizzare


  • Inodore, non rilascia sostanze tossiche o solventi

  • Pratico flacone dosatore per un'applicazione semplice e pulita


Buona compatibilità con i materiali


Le superfici adiacenti non vengono intaccate



Buona resistenza all'acqua e al calore dopo l'asciugatura completa



Asciugatura completa in tempi brevi

Indicazione

Eurasol AdhesionPlus denso può essere diluito con acqua. Eurasol AdhesionPlus SK ancora fresco può essere rimosso con acqua; da essiccato può generalmente essere rimosso solo meccanicamente.



Il tempo di asciugatura può variare in base al materiale del supporto (assorbente, non assorbente, umido, ecc.) e alla temperatura. Il primer deve essere protetto dall'umidità fino al completo indurimento.



Una volta indurito, la struttura deve essere coperta, ad esempio con un telone permeabile al vapore per oltre 16 ore in caso di neve/pioggia prolungata.



Evitare l'esposizione all'umidità continua/fissa

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Primer privo di solventi per una migliore adesione di EURASOL, nastri adesivi butilici e bituminosi a superfici minerali e assorbenti.



Per l'uso con:


  • Incollaggio adesivo su pannelli in fibra di legno dolce, legno, calcestruzzo e fibra di gesso

  • Incollaggio adesivo di basi in legno su calcestruzzo

  • Nastri sigillanti per finestre con strisce butiliche sulla superficie degli stipiti
Istruzioni

Agitare bene prima dell'applicazione. Applicare uniformemente con un pennello o con un rullo per vernice su una superficie asciutta e priva di polvere e grasso. In caso di superfici molto porose, applicare due mani di prodotto, se necessario. Prima di applicare il nastro adesivo verificare la perfetta asciugatura della pellicola, che deve risultare trasparente.

Base chimica

Dispersione di polimero acrilato

Colore dopo essiccazione

Trasparente

Peso contenuto

1000 g

Odore/profumo

Caratteristico

Densità

1,02 g/cm³

Condizioni di densità

a 20°C, EN 542

Quantità di applicazione min per incollaggio di superfici

100 g/m²

Condizioni per quantità di applicazione

in base alla capacità di assorbimento della superficie trattata

Tempo di essiccazione

14 min

Senza solventi

Concentrazione VOC (CH)

0 %

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione superficie min

-10 °C

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi

Sostenibilità

Inquinanti/emissioni

Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 4
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 5
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.