Primer 2K epoxy
Primer 2K epoxy
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41722.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Vekt av innhold | 5 kg |
Kjemisk base | 2-metoksy-1-metyletylacetat |
Tilgjengelige farger | FC 0006 |
Farge | Lysegrå |
Betingelser for tørketid | ved 20°C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 30 °C |
Tetthet | 1,556 g/cm³ |
Maks. temperaturbestandighet | 150 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 180 °C |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 540 g/l |
Min. bearbeidelsestemperatur | 10 °C |
Min. andel faste stoffer | 68 % |
Maks. andel faste stoffer | 72 % |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.