Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Primário de penetração

Primário de penetração

Art. 089318
EAN 4011231895002
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
Colourless priming of natural wood surfaces for removing unevenness and raising wood fibres for sanding in between coats.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Base química

Nitroacrilato

Conteúdo

400 ml

Cor

Transparente

Validade a partir da data de produção

60 meses

Temperatura de ignição

365 °C

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Taco de lixa manual auto-aderente

SNDBLOCK-HAND-70X120MM

A parte posterior moldada do taco adapta-se perfeitamente à palma da mão.
x 1 Un.
SprayMaster é um acessório para late de spray

PISTOLA PARA SPRAY

O acessório prático para as suas latas de spray
x 1 Un.
Verniz transparente

VERNIZ EM SPRAY TRANSPARENTE MATE

Torna praticamente invisíveis os pequenos danos nas superfícies, como riscos, raspagens e marcas
Verniz transparente

VERNIZ EM SPRAY TRANSPARENTE ACETINADO

Torna praticamente invisíveis os pequenos danos nas superfícies, como riscos, raspagens e marcas
Pano de pó

PANO ANTI-PO 80X50MM

Para recolher até o pó mais fino antes de um trabalho de pintura.
x 5 Un.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos em látex natural e cloropreno
Luva de proteção para químicos em látex natural e cloropreno
Descrição:
Nível de permeação: 1
Interior em flocos de algodão
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.
Peças de substituição para este produto:
Bocal de substituição

REPLNOZ-F.PNTSPR-RD

x 6 Un.
Bocal de substituição

REPLNOZ-F.PNTSPR-FAN

x 6 Un.