Primário de fosfato de zinco, 1 peça aquoso
Primário de fosfato de zinco, 1 peça aquoso
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Peso do conteúdo | 3 kg |
Base química | Híbrido de acrílico-poliéster |
Cores disponíveis | BUP 0002 |
Cor | Bege |
Tempo de secagem | 25 min |
Condições para tempo de secagem | a 20°C |
Densidade | 1,219 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Concentração de VOC (CH) | 128,4 g/l |
Temperatura mín. de processamento | 10 °C |
Proporção mín. de sólidos | 53 % |
Concentração máx. de VOC | 540 g/l |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!