Primário de epóxi 2 peças
Primário de epóxi 2 peças
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Peso do conteúdo | 5 kg |
Base química | Acetato de 1-metil-2-metoxietilo |
Cores disponíveis | BUP 0006 |
Cor | Cinzento claro |
Condições para tempo de secagem | a 20°C |
Temperatura máx. de processamento | 30 °C |
Densidade | 1,556 g/cm³ |
Resistência máx. à temperatura | 150 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 180 °C |
Condições de densidade | a 20°C |
Concentração de VOC (CH) | 540 g/l |
Temperatura mín. de processamento | 10 °C |
Proporção mín. de sólidos | 68 % |
Proporção máx. de sólidos | 72 % |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!