Primário EURASOL Haftplus SK
Primário EURASOL Haftplus SK
EURASOL
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Dispersão de polímero acrilato |
Cor depois da cura | Transparente |
Peso do conteúdo | 1000 g |
Cheiro/fragrância | Característico |
Densidade | 1,02 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C, EN 542 |
Quantidade de aplicação mín. na ligação da superfície | 100 g/m² |
Condições de quantidade de aplicação | dependendo da absorvência da superfície |
Tempo de secagem | 14 min |
Sem solvente | Sim |
Concentração de VOC (CH) | 0 % |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura mín. de processamento de superfície | -10 °C |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Sustentabilidade | Baixa poluição |