Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Primaire pour silicone

Primaire pour silicone
FLACON PRIMAIRE SILICONE 250 ML

Art. N° 0892170
EAN 4011231829076
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
Primaire universel pour améliorer l'adhérence des joints silicone.
Indication

Appliquer une fine couche de primaire pour silicone et laisser sécher pendant environ 30-45 minutes.


Pour les surfaces poreuses, apprêter la surface en 1 ou 2 étapes supplémentaires.


Ne convient pas à une utilisation sous l'eau.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour améliorer l'adhérence des joints silicone suivants : Silicone neutre Perfect, silicone neutre Spécial, silicone neutre, silicone sanitaire acétate, silicone alimentaire acétate, silicone acétate, silicone haute température, mastic d'étanchéité ignifuge élastique, couche de réparation.


Pour plus d'informations sur l'utilisation des diverses surfaces poreuses et non poreuses, se reporter au tableau "Compatibilité des produits d'étanchéité Würth avec les matériaux de construction".

Base chimique

2-propanol

Densité

0.81 g/cm³

Couleur

Incolore

Odeur/parfum

Alcool

Type de récipient

Flacon

Contenu

250 ml

Viscosité/consistance

Liquide

Concentration de COV (CH)

98 %

Temps d'évaporation min.

30 min

Température d'inflammation

425 °C

Durée de stockage après production

12 Mois

Primaire pour silicone comprenant:
Joint de construction quartet 22pièces
6 x
Joint de construction quartet 22pièces

CONSTRUCTION JOINT QUARTET SET

Description: 22 pieces
Quantité: 6 x
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pinceau pour peinture émaillée

PINCEAU PEINTURE ÉMAILLÉE PRO, GR.1

Pinceau à poils fins de haute qualité pour l'application de peintures à base de solvant et d'eau.
Pinceau pour peinture émaillée

PINCEAU PEINTURE ÉMAILLÉE PRO, GR.2

Pinceau à poils fins de haute qualité pour l'application de peintures à base de solvant et d'eau.
x 12 pcs