Primaire plastique monocomposant
Primaire plastique monocomposant
PRIMAIRE PLASTIQUE 1L
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Poids net | 986 g |
Couleur | Couleur argent |
Densité | 0,915 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Concentration de COV (CH) | 95.09 % |
Température de mise en œuvre min. | 10 °C |
Température de mise en œuvre max. | 75 °C |
Conditions d'application | à 10°C et 75% d'humidité relative |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!