Primaire monocomposant pour joint de toit plat
Primaire 1C pr joint de toit plat PVC
Art. N° 0838892556
EAN 4053479379814
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le prétraitement des substrats en PVC en cas d'utilisation du joint de toit plat 1C Pro & Easy.
Le substrat doit être propre, sec et exempt de graisse et d'huile. Se référer au tableau des substrats. La température de la surface doit être supérieure de 3 K à celle du point de rosée. Se référer au tableau des points de rosée. Masquer les surfaces à traiter au préalable.
Contenu | 1000 ml |
Couleur | Incolore |
Base chimique | Polyuréthane |
Viscosité/consistance | Liquide |
Sans solvant | Non |
Température de mise en œuvre min./max | 10 jusqu'à 35 °C |
Traitement supplémentaire possible après min. | 20 min |
Conditions de traitement supplémentaire | à 20°C |
Poids net | 1,2 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!