Primaire époxy bicomposant
Primaire époxy bicomposant
APPRET EPOXY BI COMPO 5KG
Art. N° 5866104105
EAN 4047376455092
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Protection élevée contre la corrosion
- Convient aux applications électrostatiques
- Excellente résistance chimique et mécanique
- Peut être utilisé à des fins d'isolation sur les surfaces thermoplastiques
- Teneur maximale admissible en COV : 540 g/l, catégorie de produits 2 (e) du décret allemand sur les peintures et vernis à base de solvants (ChemVOC FarbV). Teneur en COV max. : 565 g/l
- Teneur en extrait sec du matériau support en % : 69,8
- Coloris disponibles : FC 0006 = gris clair
La surface doit être correctement préparée. Ne convient pas aux revêtements poudrés (températures trop élevées)
Fiches de données de sécurité(X)
Primaire de haute qualité pour la construction de machines et de bateaux, dans le secteur agricole et pour le matériel de transport de produits chimiques. Convient parfaitement comme primaire pour les structures en aluminium, par ex., dans le secteur des bus, car peut être mastiqué. Surfaces : Surfaces peintes, tôle acier nue, surfaces mastiquées, peut être recouvert de mastics polyester une fois durci. Reprise avec des mastics PU, par exemple Bond+Seal, peut être peint avec toutes les peintures disponibles dans le commerce. Coloris disponibles : FC 0006 = gris clair
Mélange par poids : 5:1 avec durcisseur époxy avec diluant universel. Ajustement de la dilution selon l'épaisseur de couche, jusqu'à 25 % du vol. Outils de mise en œuvre : Pinceau, rouleau ou pistolet à peinture, taille de buse minimum 1,6 mm
Peut être peint avec tous les produits monocomposant et bicomposant, au plus tôt après 1 heure, au plus tard après 24 heures, car le ponçage doit être répété après 24 heures.
Poids net | 5 kg |
Base chimique | Acétate 2-méthoxy-1-méthyléthyl |
Couleurs disponibles | FC 0006 |
Couleur | Gris clair |
Rendement (surface) | 4 m² |
Conditions de temps de séchage | à 20°C |
Température de mise en œuvre max. | 30 °C |
Densité | 1,556 g/cm³ |
Résistance thermique max. | 150 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 180 °C |
Conditions de densité | à 20°C |
Concentration de COV (CH) | 540 g/l |
Température de mise en œuvre min. | 10 °C |
Teneur en solides min. | 68 % |
Teneur en solides max. | 72 % |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
| Application : | ||||
| Pression [bar] | Buse [mm] | Passes de pulvérisation | Diluant | |
| Godet à gravité/air | 4 | 1,5-1,8 | 2-3 | 5-15 % |
| HVLP | 2,5-3 | 1,5-1,8 | 2-4 | 5-15 % |
| Pinceau/rouleau | 0-5 % | |||
| Sans air | 120-150 | 0,28-33 | 1-2 | 5-10 % |
| Séchage : | ||||
| sec hors poussière | sec au toucher | prêt pour l'assemblage | peut être peinte | |
| Température de l'objet 20 °C | 45-55 min | 4-5 h | 10-12 h | 1 h |
| Température de l'objet 60 °C | 45 min | |||
Prétraitement du matériau support : Fer, acier : Nettoyer, poncer le cas échéant (pour éliminer la rouille, l'oxydation, la pellicule de laminage) et dégraisser avec du dissolvant pour silicone, réf. 0893 222… Zinc : Agent mouillant à base d'ammoniaque (nettoyant zinc, réf. 0893 460 100) Aluminium : Nettoyer, poncer et dégraisser avec du dissolvant pour silicone, réf. 0893 222… | ||||
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!