Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Primaire de pénétration en profondeur

Primaire

Art. N° 089054510

EAN 4068362208546

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Primaire de pénétration en profondeur

Art. N° 089054510
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
Primaire transparent sans solvant pour durcissement de surface et régulation de la capacité d'absorption.

Action en profondeur



  • Pénétration élevée due à l'Hydrosol à particules fines

  • Excellente action adhésive



Séchage rapide


Vite prêt pour les travaux suivants



Imperméable


Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



Prêt à l'emploi



  • Prêt à l'emploi à la sortie du conteneur

  • Pas de mélange nécessaire

  • Utilisation rapide



Résiste aux alcalis



Minimise les émissions, sans solvant


Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Primaire aqueux pour durcissement de surface et régulation de la capacité d'absorption. Du fait de l'Hydrosol à particules fines, le primaire à pénétration en profondeur pénètre profondément dans le substrat et assure une adhérence optimale des mastics, des colles pour carrelage, de la mousse PU, etc., sur les murs, les planchers et les plafonds dans des applications intérieures et extérieures. Pour une utilisation sur le stuc, le plâtre et les plaques de plâtre, les briques calcaires, les carreaux et les briques dures, le béton et le béton cellulaire, ainsi que les revêtements existants légèrement crayeux mais porteurs.


Base chimique

Hydrolat copolymère acrylique

Couleur

Transparent

Densité

1 g/cm³

Viscosité/consistance

Liquide

Traitement supplémentaire possible après max.

8 h

Conditions de traitement supplémentaire

à 20°C et 65% d'humidité relative

Capacité de charge

8 h

Conditions de résilience totale

à 20°C et 65% d'humidité relative, ligne de 30mm

Contenu

10 L

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Poids net

10105 g

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel

Quantité d'application en poids/zone min./max.

100-150 g/m²

Sans solvant

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Film de protection HDPE

FILM DE PROTECTION INTR 55CMX33M

Film de protection préplié à charge statique avec ruban de masquage en crêpe pour la protection temporaire des portes, fenêtres, seuils de fenêtres, radiateurs et meubles pendant la peinture et le plâtrage.
Film de protection HDPE

FILM DE PROTECTION INTR 140CMX33M

Film de protection préplié à charge statique avec ruban de masquage en crêpe pour la protection temporaire des portes, fenêtres, seuils de fenêtres, radiateurs et meubles pendant la peinture et le plâtrage.
Film de protection HDPE

FILM DE PROTECTION INTR 266CMX20M

Film de protection préplié à charge statique avec ruban de masquage en crêpe pour la protection temporaire des portes, fenêtres, seuils de fenêtres, radiateurs et meubles pendant la peinture et le plâtrage.
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.