Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Primaire d'étanchéité

Primaire d'imprégnation

Art. N° 089318

EAN 4011231895002

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Primaire d'étanchéité

Art. N° 089318
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
Colourless priming of natural wood surfaces for removing unevenness and raising wood fibres for sanding in between coats.

Primaire


  • Le primaire d'imprégnation redresse les fibres du bois

  • Le ponçage entre deux couches permet d'obtenir une surface lisse


Uniformité


L'action profonde du primaire d'imprégnation uniformise la surface.



Bon rapport qualité/prix


Prétraitement économique des surfaces. Pas besoin d'utiliser un vernis de finition coûteux.



Base : Nitro-alkyde

Indication

Le primaire d'imprégnation est incompatible avec les peintures à base de résine synthétique. Retourner l'aérosol après utilisation et purger la valve.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Primaire incolore pour les surfaces en bois naturel conçu pour éliminer les irrégularités et lisser les fibres du bois entre deux couches.

Mode d'emploi

Agiter l'aérosol vigoureusement et effectuer un test de pulvérisation. Pulvériser uniformément et légèrement le primaire d'imprégnation transparent sur le bois naturel dans un mouvement de va-et-vient, à une distance d'environ 20-30 cm, pour obtenir une couche transparente. Laisser sécher. Utiliser ensuite un papier abrasif fin pour poncer la surface sèche et pour lisser les fibres du bois. Épousseter la surface du bois pour éliminer les saletés et les particules de peinture. Ensuite, appliquer un vernis de finition pour protéger la surface.

Base chimique

Nitro-acrylate

Contenu

400 ml

Couleur

Transparent

Durée de stockage après production

60 Mois

Température d'inflammation

365 °C

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc de ponçage à main auto-agrippant

CALE À PONCER 70X120MM

Le dos moulé du bloc tient parfaitement dans la main.
x 1 pcs
Accessoire daérosol Spraymaster

POIGNEE PISTOLET POUR SPRAYS

Accessoire pratique pour vos aérosols
x 1 pcs
Vernis transparent

VERNIS MAT 400 ML

Rend les dommages superficiels mineurs tels que les rayures, éraflures et marques de frottement quasiment invisibles.
Vernis transparent

CLRLACSPR-SEMIGLOSS-ANTIFOGGING-400ML

Rend les dommages superficiels mineurs tels que les rayures, éraflures et marques de frottement quasiment invisibles.
Chiffon dépoussiérant

CHIFFON À POUSSIÈRES

Pour l'absorption des poussières les plus fines avant les travaux de peinture.
x 5 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.
Pièces détachées pour ce produit:
Tête de pulvérisation de rechange Pour aérosols

BUSE DE PULVE NOIRE LARGE QUATTRO

Trois têtes de pulvérisation différentes, avec un rapport de pression spécialement étalonné, permettant d'utiliser toutes les puissances de pulvérisation requises.
x 6 pcs
Tête de pulvérisation de rechange Pour aérosols

BUSE DE PULVE ROUGE BANDE QUATTRO

Trois têtes de pulvérisation différentes, avec un rapport de pression spécialement étalonné, permettant d'utiliser toutes les puissances de pulvérisation requises.
x 6 pcs