Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Primaire au phosphate de zinc Primaire aqua monocomposant

Primaire phosphate de zinc monocomp.

Art. N° 5866107103

EAN 4047376455207

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Primaire au phosphate de zinc Primaire aqua monocomposant

Art. N° 5866107103
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
Primaire au phosphate de zinc pouvant être dilué avec de l'eau pour le fer, l'acier, le zinc et l'aluminium

Faible teneur en solvants



Haut niveau de protection anticorrosion



Excellente résistance chimique et mécanique



Adhérence exceptionnelle



Teneur en COV maximum autorisée :


  • 140 g/l, catégorie de produits 1 (i) ChemVOC FarbV et 540 g/l, catégorie de produits 2 (c) ChemVOC FarbV

  • Teneur en COV maximum : 540 g/l


Teneur en solides du matériau de base en % : 51,9

Indication

Important :


Saisir uniquement le code couleur (par ex. FC 0006). Des informations telles que le numéro RAL ou un texte du type « RAL 5010, svp » sont identifiées comme incorrectes par le système.



La surface doit être traitée correctement au préalable

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Comme primaire anticorrosion et revêtement intermédiaire sur l'acier, le métal coulé et la tôle, p. ex., châssis de véhicules, constructions en métal, structures de pont, cuves en métal, etc.

  • Surfaces peintes

  • Tôles d'acier brut

  • Surfaces mastiquées

  • Comblement impossible avec des mastics en polyester

  • Peut être retravaillé avec des produits d'étanchéité PU, p. ex., colle + produit d'étanchéité

  • Peut être peint avec toutes les peintures de finition monocomposants et bicomposants à base aqueuse et de solvants.

  • Ne convient pas aux revêtements poudrés (températures trop élevées)

  • Couleurs disponibles : FC 0002 = beige
Mode d'emploi
  • Ajustement de la dilution selon l'épaisseur de couche, 2–7 % d'eau

  • Pinceau, rouleau ou pistolet à peinture, taille de buse minimum 1,4 mm

Poids net

3 kg

Base chimique

Hybride polyester acrylique

Couleurs disponibles

FC 0002

Couleur

Beige

Temps de séchage

25 min

Conditions de temps de séchage

à 20°C

Densité

1,219 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Concentration de COV (CH)

128,4 g/l

Température de mise en œuvre min.

10 °C

Teneur en solides min.

53 %

Concentration de COV max.

540 g/l

Durée de stockage après production

24 Mois

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.