Prigioniero con estremità filettata ≈ 1,25 d
DIN 939, acciaio 12.9
PRIGIONIERO-DIN939-12.9-(GR)-M12X40
Cod. art. 009391240
EAN 4046777795615
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M12 |
Lunghezza (l1) | 40 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l2) | 30 mm |
Lunghezza filettatura 2 (filettatura metrica) (l3) | 15 mm |
Normative | DIN 939 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 12.9 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Senza testa |
Tipo di attacco | Senza azionamento |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,75 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura parziale |
Classe prodotto | A |