Přidržovací kotouč, bez otvorů, M14, měkký Pro suchý brusný papír
Přidržovací kotouč, bez otvorů, M14, měkký
PODPĚRNÝ TALÍŘ SUCHÝ ZIP MĚKKÝ 115MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přidržovací kotouč ze skelného vlákna pro maximální životnost
- Přidržovací kotouče mají otvor, a proto jsou vždy dodávány se šroubem M8 a 5/16“, jednou svorkou a 2 distančními kotouči.
- Lisovaný kovový kotouč zabraňuje uvolnění spojovacího šroubu
- Měkké provedení (žluté) o tvrdosti Shore 15-25 A je ideální pro velmi jemné až střední broušení (od zrnitosti cca 180).
Datové listy(X)
Průměr (Ø) | 115 mm |
Konstrukce | Měkké |
Adhezivní systém | Suchý zip |
Spojovací závit | M14 |