Přídržný magnet THM 440
Přilnavý magnet THM 440
PR-HSFTM-SR-THM440-STENM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zařízení THM 440 je vybaveno diodou proti jiskření (ochranná flyback dioda), která chrání spínací prvky před předčasným spálením nebo přepěťovými špičkami, a ochrannou diodou proti přepólování
Magnetické držáky dveří se používají jako blokovací zařízení pro zajištění otevřených pohyblivých příček v místnosti, jako jsou protipožární dveře, kouřové bezpečnostní dveře a jiné přepážky. Musí být napojeny na systém detekce kouře, který v případě požáru vypne přidržovací proud, aby se zavřely dveře a zabránilo se šíření ohně a kouře.
Datové listy(X)
![]() | |
Oblast použití | Prostor objektu |
Vhodné pro | Ohnivzdorné a kouřotěsné dveře |
Vhodné pro počet dveří | 1 |
Možnost montáže | Montáž na stěnu |
Směr DIN | DIN R/L |
Typ sestavení | Šroubovací |
Druh instalace | Svrchní omítka |
Materiál | PLAST/KOV |
Barva | Černá |
Jmenovité napětí | 24 V/DC |
Vstupní napětí | 24 V/DC |
Průměr magnetu | 50 mm |
Adhezní síla | 490 N |
Výkon | 1.5 W |
Min./max. teplotní podmínky | 0 až 50 °C |
Schválení | DIBt Z-6,510-2328 |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!