Přídržný magnet THM 425
Přidržovací magnet THM 425
PR-HSFTM-SR-THM425-STENM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zařízení THM 425 je vybaveno diodou proti jiskření (ochranná flyback dioda), která chrání spínací prvky před předčasným spálením nebo přepěťovými špičkami
- S ochranou proti obrácené polaritě a diodami proti přepětí.
Magnety na přidržování dveří se používají jako blokovací zařízení pro zajištění otevřených pohyblivých příček v místnosti, jako jsou protipožární dveře, kouřové bezpečnostní dveře a jiné přepážky. Musí být napojeny na systém detekce kouře, který v případě požáru vypne retenční napětí, aby se zavřely dveře a zabránilo se šíření ohně a kouře.
Datové listy(X)
Oblast použití | Prostor objektu, Soukromý prostor |
Vhodné pro | Ohnivzdorné a kouřotěsné dveře, Kouřové bezpečnostní dveře, Regulování postupu zavírání |
Vhodné pro počet dveří | 1, 2 |
Možnost montáže | Montáž na stěnu |
Směr DIN | DIN R/L |
Typ sestavení | Šroubovací |
Druh instalace | 0 – nehodí se |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZNS |
Barva | Černá, Zinková, světlá |
Odběr proudu v pohotovostním stavu | 63 mA |
Jmenovité napětí | 24 V/DC |
Vstupní napětí | 24 V/DC |
Průměr magnetu | 60 mm |
Adhezní síla | 686 N |
Stupeň krytí | 0 – nehodí se |
Výkon | 1.5 W |
Min./max. teplotní podmínky | 0 až 50 °C |
Vhodné přídržné magnety | 0 – nehodí se |
Rozsah zamykání | 0 – nehodí se |
Schválení | DIBt Z-6,510-2339 |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!