Převodový olej TRIATHLON® Gear Trax 75W-80
Přev.olej, TRIATHLON Gear Trax 75W-80
OLEJ PŘEV.-GEAR-TRAX-75W80 60L
TRIATHLON
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Převodové oleje TRIATHLON jsou vyráběny a baleny podle nejpřísnějších požadavků na kvalitu podle normy DIN EN ISO 9001
- Vysoká úroveň bezpečnosti
- Řada certifikátů výrobce
Pro výrobu olejů TRIATHLON jsou používány nejkvalitnější rafinérské produkty a suroviny
Splňuje hlavní specifikace výrobců automobilů
Snižuje hlučnost a zajišťuje vynikající ochranu proti opotřebení
Optimální promazání i při extrémně dlouhém intervalu výměny oleje
Datové listy(X)
Ideální pro manuální, pomocné a transaxle převodovky vystavené velké zátěži a vyžadující mazivo podle specifikace API GL 3. Pro osobní i užitkové vozy.
Obsah balení | 60 l |
Typ oleje | Syntéza HC |
Třída viskozity | 75W-80 |
Schváleno pro převodové oleje | API GL 3+ |
Doporučené oblasti použití pro převodové oleje | DAF |
Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce |
Hustota | 0,88 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 15°C |
Min. bod vzplanutí | 228 °C |
Bod tuhnutí | -48 °C |
Číslo barvy ASTM | 2 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!