Převodový olej TRIATHLON® Gear 85W-90
Převodový olej, TRIATHLON Gear 85W-90
OLEJ PŘEV.-85W90 60L
TRIATHLON
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Převodové oleje TRIATHLON jsou vyráběny a baleny podle nejpřísnějších požadavků na kvalitu podle normy DIN EN ISO 9001
- Vysoká úroveň bezpečnosti
- Řada certifikátů výrobce
Pro výrobu olejů TRIATHLON jsou používány nejkvalitnější rafinérské produkty a suroviny
Splňuje hlavní specifikace výrobců automobilů
Zabraňuje opotřebení a zajišťuje účinnou ochranu proti stárnutí
Datové listy(X)
Ideální pro převodovky a zejména manuální převodovky a rozvody vyžadující olej podle specifikace API GL 4. Pro osobní i užitkové vozy.
Obsah balení | 60 l |
Typ oleje | Minerální |
Třída viskozity | 85W-90 |
Schváleno pro převodové oleje | API GL 4 |
Doporučené oblasti použití pro převodové oleje | MAN 341 Typ Z1 |
Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce |
Hustota | 0,91 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 15°C |
Min. bod vzplanutí | 214 °C |
Bod tuhnutí | -22 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!