Převodový olej TRIATHLON® Gear 75W-90
Převodový olej TRIATHLON Gear 75W-90
TRIATHLON
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Převodové oleje TRIATHLON jsou vyráběny a baleny podle nejpřísnějších požadavků na kvalitu podle normy DIN EN ISO 9001
- Vysoká úroveň bezpečnosti
- Řada certifikátů výrobce
Pro výrobu olejů TRIATHLON jsou používány nejkvalitnější rafinérské produkty a suroviny
Splňuje hlavní specifikace výrobců automobilů
Vysoce účinné mazání snižuje hlučnost
Vysoká úroveň ochrany proti korozi a opotřebení a optimální odolnost vůči stárnutí
Datové listy(X)
Ideální pro manuální, pomocné, transaxle a hypoidní převodovky vystavené velké zátěži a vyžadující mazivo podle specifikace API GL 4. Pro osobní i užitkové vozy.
Obsah balení | 20 l |
Typ oleje | Plně syntetický |
Třída viskozity | 75W-90 |
Schváleno pro převodové oleje | API GL 4+ |
Doporučené oblasti použití pro převodové oleje | VW 50150 (G50) |
Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce |
Hustota | 0,88 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 15°C |
Min. bod vzplanutí | 215 °C |
Bod tuhnutí | -42 °C |