Převodový olej TRIATHLON® Automatic Super
Převodový olej, TRIATHLON Automatic Super
OLEJ PŘEV.-AUTOMATIC-SUPER 20L
TRIATHLON
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Převodové oleje TRIATHLON jsou vyráběny a baleny podle nejpřísnějších požadavků na kvalitu podle normy DIN EN ISO 9001
- Vysoká úroveň bezpečnosti
- Řada certifikátů výrobce
Pro výrobu olejů TRIATHLON® jsou používány nejkvalitnější rafinérské produkty a suroviny
Splňuje hlavní specifikace výrobců automobilů
Vynikající ochrana proti opotřebení a korozi
Dodržujte provozní pokyny výrobce vozidla a motoru pro standardní a prodloužené intervaly výměny oleje.
Datové listy(X)
Převodový olej pro univerzální použití s vysokou tepelnou stabilitou a vynikajícími parametry chování za nízkých teplot.
Obsah balení | 20 l |
Typ oleje | Syntéza HC |
Schváleno pro převodové oleje | Dexron III H |
Doporučené oblasti použití pro převodové oleje | ZF-TE-ML 02F |
Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce |
Hustota | 0,86 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 15°C |
Min. bod vzplanutí | 200 °C |
Bod tuhnutí | -46 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!