Prestole kazettás anya, 2-es típus
Prestole kazettás anya, 2-es típus
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Csavarátmérő | 4,8 mm |
Min./max. furatátmérő | 13-14,5 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 0,8-1,6 mm |
Magasság | 8,7 mm |
Anyagvastagság | 0,6 mm |
Anyag | CK 67 rugóacél |
Bevonat | Horganyzott |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | N10327101 |