Prestole kassemutter, type 1
Prestole kassemutter, type 1
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Skruediameter | 4,8 mm |
Min./maks. borehulldiameter | 11-14 mm |
Min./maks. festetykkelse | 0,75-2 mm |
Høyde | 7 mm |
Materialtykkelse | 0,7 mm |
Materiale | Fjærstål, CK 67 |
Overflate | Flakpigmentert sink |
Tilsvarer originalreservedelnummer | A0019949845, 850856 |
Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | 90270271 |