Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pressure sprayer foam

Pressure sprayer foam

Ürün no. 0891385009

EAN 4062856186631

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pressure sprayer foam

Ürün no. 0891385009
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
Ideal for applying cleaning foam for vehicle and commercial car cleaning
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sıvı hacmi

8 l

Kutu kapasitesi

12,5 l

Akış kapasitesi koşulları

3 bar'da

Akış kapasitesi

0,86 l/min

Maks. çalışma sıcaklığı

40 °C

Malzeme

HDPE - Yüksek yoğunluklu polietilen

Yükseklik x genişlik

650 x 240 mm

Hortum uzunluğu

2,5 m

Ürün ağırlığı (parça başına)

3,000 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler