Pressure sprayer foam
Pressure sprayer foam
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Volume de líquido | 8 l |
Capacidade do recipiente | 12.5 l |
Condições da capacidade de fluxo | bei 3 bar |
Capacidade de fluxo | 0.86 l/min |
Temperatura máx. de funcionamento | 40 °C |
Material | PEAD - Polietileno de alta densidade |
Altura x largura | 650 x 240 mm |
Comprimento da mangueira | 2,5 m |
Peso unitário | 3 kg |