Pressure sprayer foam
Pressure sprayer foam
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Væskevolum | 8 l |
Beholderkapasitet | 12.5 l |
Betingelser for strømningskapasitet | ved 3 bar |
Strømningskapasitet | 0.86 l/min |
Maks. driftstemperatur | 40 °C |
Materiale | Høydensitetspolyetylen |
Høyde x bredde | 650 x 240 mm |
Slangelengde | 2,5 m |
Produktvekt (per element) | 3 kg |