Pressure sprayer foam
Pressure sprayer foam
Cikksz. 0891385009
EAN 4062856186631
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Folyadék térfogat | 8 l |
Tartály kapacitása | 12,5 l |
Átfolyási teljesítmény feltételei | 3 bar nyomáson |
Átfolyási teljesítmény | 0,86 l/perc |
Max. működési hőmérséklet | 40 °C |
Anyag | HDPE - Nagy sűrűségű polietilén |
Magasság x Szélesség | 650 x 240 mm |
Tömlőhossz | 2,5 m |
Terméktömeg (darabonként) | 3,000 kg |