Pressure sprayer Alkali
Pressure sprayer Alkali
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Volume de líquido | 5 l |
Capacidade do recipiente | 8 l |
Condições da capacidade de fluxo | bei 3 bar |
Capacidade de fluxo | 0.86 l/min |
Temperatura máx. de funcionamento | 40 °C |
Material | PEAD - Polietileno de alta densidade |
Altura x largura | 490 x 200 mm |
Comprimento da mangueira | 2 m |
Peso unitário | 2,590 kg |